EZBOワイヤー TVラック GY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06077045 品番77569
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

差し込むだけの簡単組み立て!工具不要テレビ台
木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
オープン収納部分にはAV機器やお気に入りの小物などをディスプレイできます。
内寸幅52×奥行23.5×高さ9.5cmの引き出しがついているので、DVDやリビング小物などを隠して収納できます。
オープンボードでAV機器などの熱もこもりにくく、配線にも困りません。
幅61×奥行31cmとコンパクトでワンルームでも使いやすいサイズ感です。

引出し内寸法(mm)520×235×95 棚板耐荷重(kg)10/枚 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×310×387 棚板厚さ(mm)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする