キッズポールハンガー ハート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06077097 品番91799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フックが回転する、かわいいハートのキッズポールハンガー
高さ117.5cmの子どもが使いやすい高さで、小さな自立をサポートしてくれます。
ハートがアクセントのデザインで、ナチュラルな色見がとてもキュート!
たくさん掛けられる8本フックで、上着やバッグなどしっかり整頓!360度に回って便利!
フックの先にはボールがついているので、掛けた荷物が落ちるのを防ぎます。
4本脚で安定は抜群!たくさん掛けても安心です。
脚裏にはクッションがついており、床を傷つけない工夫がされています。

寸法(mm)フックサイズ(上4本):70、フックサイズ(下4本):90 耐荷重(kg)ハンガー:4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×1175

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする