生活を便利にする折りたたみミニテーブル
幅45×奥行30cmのコロンとしたサイズがかわいらしく、気軽にお部屋に取り入れることができます。
脚部を握って内側に倒すだけで手軽にたたむことができます。
使わないときは棚の隙間やソファの下など、コンパクトに収納することができます。
木目模様の天板とよく合うスチールの脚で落ち着いた印象に。また、細い脚で全体が重たくなりすぎずスッキリとした印象です。
普段は折りたたんで収納しておき、来客時や作業スペースの拡大など必要な時だけサッと広げてご使用いただけます。
重量は2kgと軽いため、女性でも楽に移動することができます。