くすみカラーテーブル クレール 6040 グリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06077578 品番85382
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

くすみカラーが美しい折りたたみテーブル
くすみカラーは他のインテリアとの相性もよく、自然にお部屋を彩ります。また、角が丸みを帯びたデザインで優しい印象です。
幅60×奥行40cmの天板は食事やパソコン作業などもできる大きさです。
限りなくシンプルなので、重量は約2.7kg!手軽に持ち運ぶことができます。
脚先部分にはラバーコーティングを施していて、フローリングでのご使用でも滑りにくい設計です。
使わないときは棚の隙間やソファの下など、コンパクトに収納することができます。
天板にはポリエステル樹脂塗装を施しており、傷や水に強い仕様です。

幅(mm)600 高さ(mm)320 奥行(mm)400 天板耐荷重(kg)5 天板厚さ(mm)12 折りたたみ寸法(mm)600×400×54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする