カモフラージュ柄リクライニングチェア オリベ フットレスト GR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06077700 品番19855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

カモフラージュ柄で世界観を楽しむ!リクライニング ゲーミングチェア
なんといっても個性が際立つ、カモフラージュ柄を配したカラーリングで他のゲーミングチェアとは一線を画すデザイン!
リラックスタイムに嬉しい「130度リクライニング」。また、座面は42.5〜50cmの昇降機能付き。レバーの簡単な操作で高さを調整できます。
足をゆったり伸ばせるフットレスト付き。格納式なので、使わないときも邪魔になりません。
高さ27〜34cmで昇降可能なアームレスト。肘を最適なポジションにキープできます。
チェアと腰の隙間を埋めるクッションがついています。腰や背中の負担を軽減し、正しい姿勢をキープ。
休息時に枕として使えるヘッドレストクッションはゴムバンド式で簡単に取り外し可能です。

幅(mm)685 カモフラ柄 高さ(mm)1150〜1225 奥行(mm)590 キャスターあり 肘掛あり ヘッドレストあり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする