ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!90×90cm
無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。
別売りの支柱やパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。
スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。
フェンスに合わせる支柱は90cm、120cm、150cmがあります。(別売り:CD56254.56255.56256)
フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)
植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、ペットを遊ばせるためのスペースに扉付きの柵を作ったり、お部屋のパーテーションとしてなど様々な使い方ができます。