ガラスコレクションケース BAAL コーナー BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06077919 品番63934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
高さ(mm)1195 耐荷重(kg)ガラス棚板:5 棚板耐荷重(kg)5 奥行D(mm)425 幅W(mm)522

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする