不二貿易
不二貿易の 店舗什器
不二貿易の ショーケース
ガラスコレクションケース BAAL コーナー WH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06077928
品番
63935
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
1195
耐荷重(kg)
ガラス棚板:5
棚板耐荷重(kg)
5
奥行D(mm)
425
幅W(mm)
522
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません