軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06078007 品番#192215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。
手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。
切断能力:10mm以下生木に限る。

全長(mm)650 質量(g)640 刃長(mm)165 材質(グリップ)樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 刃先スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
植木の剪定
製造業

植木の夏の成長が旺盛で、すぐに枝が伸びでしまい剪定が大変ですが、柄の長さもあり、重さも手を伸ばして枝を切れるくらいの軽さで使いやすいです。アルミなのもさびにくく長く使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする