浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
椎角丸柄 1200mm リング付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06078068
品番
#96315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。
鍬用の替え柄です。
用途に合わせて選ばます。
全長1200mm。
鍬の柄の交換時に。
材質
天然木
全長(mm)
1200
質量(g)
450
サイズ(mm)
先端部側:28×28、角形状、手元側:30×30、丸形状