中厚鎌 195全鋼 グリップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06078086 品番#196505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。
やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。

用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。 全長(mm)430 質量(g)260 刃長(mm)195 柄長さ(mm)360 サイズ(mm)195 刃渡り(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする