・【タワー電源タップmini型】この電源タップは日本のために研究し、設計されていて、一般的なタワー型コンセントより小型でコンパクトです(本体サイズ:僅か10x10x12.7cm)。在宅勤務、オフィス、会議室、学校、寮、パーティーなど様々な使用場所で活用できます。
・【 一台11役のタワー型電源タップ】これは8個AC差込口、1個USB-Cポート及び2個USB-Aポートを搭載しているUSB 電源タップです。8個AC コンセント口の間隔が広くて、大きいACアダプタでもすっきり接続できます。三つのUSBポートにはスマートICを内蔵して、最適な電流を提供します。なお、僅か10x10x12.7cmのサイズで、一般的なタワー型コンセントより小型で軽量で、持ち運びに便利です。
・【延長コード 2m 薄型プラグ】このタップは狭い場所でも配線しやすい45°薄型プラグを採用しています。 それに、プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。2メートルの延長コードも付いており、コンセントから少し距離を離れても配線しやすいです。
・【一括スイッチ付き マルチタップ】一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFF可能。過負荷保護機能が付いており、過負荷、過電流などの状態で使用すると自動的に電源をオフし、事故防止できます。(通電すると緑ランプが点灯します)。
・【雷ガード機能付き たこ足配線】高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。(サージ保護機能が正常に動作している時に赤ランプが点灯します)。安全性が高いコンセント タップです。