・「10-in-1 usb コンセント」この電源タップ usb-c付きは、2つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートに加え、6つのACポートを搭載します。なんと最大10台のデバイスを同時に充電できます。ACポートは1500Wまで対応しているので、テレビやゲーム機、家電製品などの大容量機器も安心して接続可能です。リビングでも書斎でも、ご家族全員の充電ニーズを一手に引き受けます。
・「安定性UP」:USB 電源タップは、16~30mmの可変式補助ピンを搭載し、壁コンセントの穴間隔に合わせて最適な位置で固定可能です。おしゃれ電源タップは設置場所を選ばず、安定した給電環境を提供します。正面・側面の3方向にAC口を配置したタコ足設計により、大型プラグを使用する際も他のポートの使用を邪魔しません。「抜けやすい」「場所を取る」といった従来の問題を解決します。
・「PD 20W充電対応usb充電タップ」:USB-C2ポートはPD 20W急速充電に対応するコンセントタップです。USB-C1は最大15W、USB-Aは最大12Wを出力し、全てのUSBポートで快適な充電体験を提供します。スマート充電機能により、定格出力を超えることなく、各機器に最適な電力を安定供給します。
・「コンパクトなタコ足コンセント」:145gと11×5.9×3.2cmというコンパクトなサイズながら、6ACポートと4USBポートの計10ポートを搭載し、日常的な家庭使用にも十分対応可能です。特に正面のACコンセントは間隔を2.5cmに拡大設計で、大型プラグ同士の干渉や、隣のポートが塞がってしまうストレスを大幅に軽減します。壁コンセントにぴったり密着。使用中のぐらつきや予期せぬ抜け落ちを防ぎ、安定した電力供給を実現します。
・「安全設計のusb 充電器」:雷ガード保護機能を内蔵。雷サージや急な電圧変動から、お使いのパソコンやAV機器を確実に守ります。保護機能作動中は赤ランプが点灯するため、正常に動作しているか一目で確認可能。安全性にも徹底的にこだわり、本体は耐熱ABS樹脂を採用。プラグ部分には絶縁キャップを装備し、ほこりや湿気が原因のトラッキング火災を未然に防ぎます。