曜日別特売
TS-722 薄型電源タップ 3AC 2個セット TESSAN 06078358

薄型電源タップ 3AC 2個セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
06078358
品番
TS-722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

・【1台多役コンセント タップ】1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。一度に3台の機器に同時に使用が可能です。2個セットで6台の機器に使用が可能です。コンセント不足の問題を解決します。
・【互いに干渉しない蛸足コンセント】TESSANの電源式コンセントは違った方向に分岐していて、プラグ同士が邪魔にならない、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。電源プラグが中央に配置されていないデザインで、小型であり、壁のコンセントは上下二つの差込み口が同時に使えます。
・【小型・軽量増設用壁タップ】このコーナータップは手のひらサイズで持ち運びに便利です。小型・軽量なので、自宅に狭いスペースでのご使用に最適、外出や出張にも最適です
・【便利な充電タップ】壁直差しタイプのマルチタップは延長コードの巻き付けがないので、コンセントの周りがスッキリです。壁のコンセントにぴったりとフィットし、安定性高い、差込めたり抜いたりもし易いです。
・【雷ガード付の電源タップ】この電源タップは雷サージガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。電源プラグには絶縁キャップが付いており、トラッキング火災の予防に役立ちます。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする