・【1台6役】3個のac差込口、2個のusb-aポートと1個のusb-cポートを搭載しているusb コンセント タップです。3個のAC口は三つの方向に配置されていて、お互いに干渉しないで、大きなアダプター同士が同時に挿入しても大丈夫です。これ1つのusb タップで、6台の機器を同時に充電できます。
・【小型軽量なコーナータップ】72*55*28mmのサイズで、手で握れるぐらい小型で、カバンのスペースを占めません。また、約100gの重量で、軽くて、コンパクトのusb 充電器として自宅だけでなく、旅行や出張などの外出際にもご携帯頂けます。それに、薄いデザインのため、安定性高い壁挿しタップとして、壁のコンセントにしっかり挿入できます。
・【多機種対応】このusb アダプタ 電源タップは二つのtype-aポート及び一つのtype-cポートがあります。type-aポート単独で使用する場合、12Wを出力します。type-cポート単独で使用する場合、15Wを出力します。スマートフォンやタブレットなどの多機種の電子機器への充電ができます。
・【安全便利】本体は耐熱性に優れたABS樹脂94V0で作られて、耐火は750℃に達して、万一の発熱の際にも、融解しにくく、電気火災を防止できます。2ピン式のACプラグの根本には、絶縁キャップが付いて、トラッキングの防止に有効です。また、雷ガード機能を搭載して、ご使用の電器をしっかり守れます。
・【多場所ご利用され】従来の伝統的なこんせんと たっぷと違って、type-cポート及びtype-aポートが同時搭載している壁直差しタップです。また、1500Wの合計最大出力で、宅内のリビング、キッチン、ベッドサイドやトイレなどの様々な場所にご利用頂けます。違った場所に複数の電子機器に充電したい場合、これ一つの分岐コンセントがあれば、十分です。ご注意:日本国内のみご使用できて、海外での使用は禁止です。