岡恒
岡恒の 鎌
岡恒の 薄鎌
一代鎌 薄刃 165mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06078470
品番
#404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
草刈専用鎌です、枝打ちはできません。
刃の厚さは1.4mmの薄刃設計です。
材質
刃/高級刃物鋼、柄/ほう
全長(mm)
400
質量(g)
約165
刃長(mm)
165
刃厚(mm)
1.4