岡恒
岡恒の 鎌
岡恒の 中厚鎌
一代鎌 中厚 165mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06078479
品番
#405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
草刈専用鎌です、枝打ちはできません。
刃の厚さは2.0mmの中厚鎌です。
材質
刃/高級刃物鋼、柄/ほう
全長(mm)
400
質量(g)
約180
刃長(mm)
165
刃厚(mm)
2