育てるカプセル ミニ盆栽 4s

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06078725 品番GD-954
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

栽培に必要なものをカプセルに詰め込んだ栽培セット「育てるカプセル」シリーズ。
どの種類が出るかは、あけてからのお楽しみ!
陶器の豆鉢で種から育てる、ミニチュアサイズの盆栽栽培セットです。
小さいながら、器には本格的な盆栽愛好家にも親しまれる朱泥風の陶器鉢を採用。
素材の風合いをしっかりと味わえる丸鉢、角鉢、楕円鉢をオリジナル製作しました。
育てる樹木は日本で古くから愛される、黒松・赤松・モミジ・ケヤキの4種です。
松は、真夏・真冬を除いていつでも種まきできます。
モミジとケヤキは、低温処理と発芽までに時間を要するため、松に比べると難易度が高い品種です。
【黒松】荒々しい樹皮は灰黒色。太くて硬い葉と幹が特徴。雄松(男松)とも呼ばれる。
【赤松】樹皮は赤みをおびた茶色。繊細でしなやかな葉が特徴。雌松(女松)とも呼ばれる。
【モミジ】小さな幼木のうちから特徴的な葉の形が楽しめる。美しい日本を代表する植物。
【ケヤキ】街路樹としてなじみの深い木。詩情豊かな姿を通年観賞できる。

寸法(Φ×高さH)(cm)カプセル:6.5×7
注意
※アソート品です。種類はランダムとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06078725
2025-05-27
用途:
趣味
飲食業

盆栽に挑戦してみます。これからの夏を迎えるので種蒔きは秋までお預けですが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする