三ツ星貿易
三ツ星貿易の 合図灯・手旗
三ツ星貿易の 合図灯
高輝度警笛付き LED合図灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06078917
品番
MB-1100R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高輝度警笛付き LED合図灯は、手元で警笛とライトを簡単操作が可能な合図灯です。腰止めフック、手元用ライトも付いております。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
色
赤
種類
赤MB-1100R
全長(cm)
55
電池
単2電池×3本(別売)
LED使用数(個)
赤11
発光パターン
点滅⇒点灯⇒手元灯⇒消灯
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。