MB-1100B 高輝度警笛付き LED合図灯 三ツ星貿易 06078926 MB-1100B 高輝度警笛付き LED合図灯 三ツ星貿易 06078926 MB-1100B 高輝度警笛付き LED合図灯 三ツ星貿易 06078926 MB-1100B 高輝度警笛付き LED合図灯 三ツ星貿易 06078926 MB-1100B 高輝度警笛付き LED合図灯 三ツ星貿易 06078926

高輝度警笛付き LED合図灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06078926 品番 MB-1100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高輝度警笛付き LED合図灯は、手元で警笛とライトを簡単操作が可能な合図灯です。腰止めフック、手元用ライトも付いております。

用途工事・警備・交通・防犯に。 種類青MB-1100B 全長(cm)55 電池単2電池×3本(別売) LED使用数(個)青11 発光パターン点滅⇒点灯⇒手元灯⇒消灯
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする