OG-005 ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005 120双入り オカモト 06079066 OG-005 ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005 120双入り オカモト 06079066

ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005 120双入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式(120双) 注文コード06079066 品番OG-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

『ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005』は、厚めの発泡層によって熱が伝わりにくいビニール手袋です。厚めタイプであるにもかかわらず軽量なので、疲れにくいです。外面・内面ともに塩ビ材質なので、水分を吸収しづらく乾きやすいです。また、抗菌加工も施されているので、カビの発生が低減され臭くなりにくいです。さらに、表面には滑りにくいエンボス加工も施されています。クッション性があるため、衝撃を和らげます。独特の構造によって袖部分がずり落ちにくく、人間工学に基づいた手形の採用によってフィットした装着性が実現されています。

用途冷水を用いる作業時の手の保護に。 サイズML 質量(g)商品1個あたり:85 全長(cm)33 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06079066 OG-005 42274504 OG-005 サーモ発泡手袋 オカモト サーモ発泡手袋 オカモト 1双 369 税込406 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする