OG-005 ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005 120双入り オカモト 06079091 OG-005 ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005 120双入り オカモト 06079091

ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005 120双入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(120双) 注文コード06079091 品番OG-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

『ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005』は、厚めの発泡層によって熱が伝わりにくいビニール手袋です。厚めタイプであるにもかかわらず軽量なので、疲れにくいです。外面・内面ともに塩ビ材質なので、水分を吸収しづらく乾きやすいです。また、抗菌加工も施されているので、カビの発生が低減され臭くなりにくいです。さらに、表面には滑りにくいエンボス加工も施されています。クッション性があるため、衝撃を和らげます。独特の構造によって袖部分がずり落ちにくく、人間工学に基づいた手形の採用によってフィットした装着性が実現されています。

用途冷水を用いる作業時の手の保護に。 サイズLL 質量(g)商品1個あたり:95 全長(cm)33 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする