商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1個
注文コード06079188
品番10657
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
エレガントにカフェ気分!モザイク調ガーデンテーブル
アイアン×タイルのおしゃれなヨーロッパ風デザイン。お庭のスペースでカフェ気分に!
モザイク調のテーブル天板。置くだけでお庭がおしゃれに。耐荷重は10kg。
天板は直径61cmのコンパクトサイズ。ベランダやテラスなどの省スペースでも使いやすいサイズ感。
重量が17.5kgあるので、風が吹いても倒れにくく安定感があります。
ガーデンパラソルが立てられる径5.5cmのパラソルホール付き。
天板は金属より硬いセラミック素材で傷がつきにくく、汚れもさっと拭いて簡単にお手入れできます。