不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の 座椅子
回転チェアー(ミドル) NC-02 HONEY (KD)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06079197
品番
85343
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
幅(mm)
肘掛:50
寸法(mm)
クッション:400×410×60
高さ(mm)
肘掛:510
耐荷重(kg)
座面:80
座面高さ(mm)
330
ベース径(Φmm)
床設置部分:440
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×540×690
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません