不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の ハンガーラック
折りたたみ収納ハンガー WH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06079206
品番
70393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
金属(鋼)/エポシキ樹脂塗装/めっき(クロム)、連結パーツ・固定パーツ・キャップ・キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
耐荷重(kg)
中央:15、左右延長部:2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840〜1270×480×1000〜1670
折りたたみ寸法(mm)
840×115×1030
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません