サイドテーブル #VFS-GT33FJ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06079231 品番79499
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

木のぬくもりを感じられるサイドテーブル
木のぬくもりを感じられるシンプルデザインのサイドテーブルです。材質は、高い防虫効果と耐久性のあるアカシア材を使用しています。
キャンプやピクニックなどで、テーブルや作業台として活躍します。
幅35×奥行35cmの天板は、小さすぎず使いやすいサイズ感です。
重量は約1.7kgと軽く、女性でも軽々と持つことができます。
折りたたむと厚さ約4cmとコンパクトサイズに。収納にも困りません。
木製でお部屋にも馴染みやすく、様々な用途で使えます。

天板耐荷重(kg)10 天板厚さ(mm)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×440 折りたたみ寸法(mm)350×40×540

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする