41120 フェイクグリーン ユーカリ 150cm ジョイント 不二貿易 06079301

41120 フェイクグリーン ユーカリ 150cm ジョイント 不二貿易 06079301
41120 フェイクグリーン ユーカリ 150cm ジョイント 不二貿易 06079301
41120 フェイクグリーン ユーカリ 150cm ジョイント 不二貿易 06079301
41120 フェイクグリーン ユーカリ 150cm ジョイント 不二貿易 06079301

フェイクグリーン ユーカリ 150cm ジョイント

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1個注文コード06079301品番41120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

大型フェイクグリーンでお部屋に癒しを。ユーカリ 150cm
リラックス効果もあるグリーンは、どんなものよりもお部屋に馴染む不思議なインテリア。どこでもお好きな場所でお使いいただけます。
1つ飾るだけでもしっかり存在感のあるボリューム。リアルな葉の形にも注目です。
すらっとした高さ150cmのグリーンはお部屋に温かみをプラスします。
鉢に敷き詰められた黒い小石が高級感を演出します。
フェイクグリーンなので水やりなどの手入れを気にすることなく楽しめます。ときどき乾いたタオルでホコリをはたくだけでOK!
ジョイント式になっているので、使用しないときはコンパクトにしまうことができます!

寸法(Φ×高さH)(mm)鉢:130×130外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×700×1500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする