洋服の収納を助けるパイプハンガーラック シングル
シンプルなブラックカラーでお部屋の印象もスッキリ。
両サイドのツマミを回すと89.5〜147cmの高さで自由に調整ができます。
耐荷重は15kgで、ワイシャツは最大約15着、ジャケットは最大約12着掛けることができます。(※収納枚数はあくまで目安です)
両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。
下部の2本のパイプを活用して、収納ボックスなどを置くことができます。
キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。