パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06079450 品番15540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

洋服の収納を助けるパイプハンガーラック ダブル
無駄のないシンプルなデザインで、スッキリとした印象を与えてくれます。
両サイドのツマミを回すと89.5〜147cmの高さで自由に調整ができます。2本のパイプが独立しているので、それぞれ好きな高さで調整可能です。
耐荷重は25kgで、2本のパイプにワイシャツやジャケットなどをたっぷり収納できます。2本の高さを変えることができるので、室内干し用としても最適です。
両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。
下部の2本のパイプを活用して、収納ボックスなどを置くことができます。
キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。

パイプ径(Φmm)30 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×895〜1470 総耐荷重(kg)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする