ディノ トランクベンチ W76 BE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06079495 品番85886
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

しっかり座面で座り心地◎コンパクトな収納ベンチ
幅76cmの省スペース設計。男性でもゆったりと座わることができます。
蓋を外せば収納BOXに。しっかり収納できて、お部屋もすっきり片付きます。
使わないときは折りたたんで厚さ10cmまでコンパクトに。収納時に場所を取りません。
落ち着いた色味で、ソファにも合わせやすく、持ち運びも簡単。
ソファやイスの前において、オットマンとしても利用できます。
ぬくもりを感じられる、触り心地の良い生地を使用。

耐荷重(kg)座面:150 内寸(mm)715×335×330 座面高さ(mm)400 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする