曜日別特売
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608

84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608
84483 ディスプレイテーブル クラリス WH 不二貿易 06079608

ディスプレイテーブル クラリス WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06079608品番84483
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

飾って楽しめる!折りたたみガラステーブル
ガラスの天板が生み出す透明感と開放感。圧迫感なくお部屋を広く明るく見せます。
幅70×奥行48cmの天板は、お料理を乗せても狭すぎない十分な広さです。
本やお気に入りの雑貨を置くだけで、おしゃれなディスプレイスペースへと変身します。
使わないときは折りたたんで収納することができます。
拭き取るだけで簡単にお手入れできます。
天板は5mm厚の強化ガラスを使用。万が一割れた場合でも破片が散らばりにくい。

天板耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)繊維板:12、ガラス:5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×480×350折りたたみ寸法(mm)700×480×100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする