不二貿易
不二貿易の 店舗什器
不二貿易の ショーケース
レグラス コレクションケース スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06079678
品番
99480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
強化ガラス:5
色
BK
高さ(mm)
1160
タイプ
ミラータイプ
段数
3段
奥行D(mm)
382
幅W(mm)
486
棚段数(段)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません