ラルゴ チェスト オーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06079809 品番73403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

収納力抜群のシンプル4段チェスト
お部屋に馴染むシンプルデザインコンパクトなチェストです。
引き出しの内寸は幅52.5×奥行32.5×高さ13cmで、タオルやシャツなどの衣類がたっぷり収納できます。
取っ手もシンプルな仕上がりで、和室洋室どちらも使用できます。
奥行サイズは41.5cmと少しスリムに作られているので、お部屋に置いても圧迫感がありません。
天板にはよく使うものを置いたり小物のディスプレイしたりと、シーンに合わせて様々な使い方ができます。
横揺れ防止のパーツも付いており、ぐらつきを防止してくれます。

幅(mm)600 オーク 高さ(mm)800 奥行(mm)415 段数4 引出し奥行(mm)内寸:325

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする