収納も便利な、折りたたみチェア 突板仕様で天然木の自然な風合いのシンプルなチェアです。 ゆるやかなカーブを描いた背もたれが、優しく体にフィットします。 重さ3.8kgと軽く、女性でも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時は厚さ9cmで使わないときは家具の隙間などに収納可能です。 ウレタン素材でクッション性があり、快適な座り心地です。座面サイズは幅36×奥行31cmです。 座面高43cmなので、デスクだけでなくダイニングテーブルに合わせるなどお好みの場面でお使いいただけます。