フォールディングチェアー ミラン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06079967 品番95783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

収納も便利な、折りたたみチェア
突板仕様で天然木の自然な風合いのシンプルなチェアです。
ゆるやかなカーブを描いた背もたれが、優しく体にフィットします。
重さ3.8kgと軽く、女性でも簡単に持ち運びできます。
折りたたみ時は厚さ9cmで使わないときは家具の隙間などに収納可能です。
ウレタン素材でクッション性があり、快適な座り心地です。座面サイズは幅36×奥行31cmです。
座面高43cmなので、デスクだけでなくダイニングテーブルに合わせるなどお好みの場面でお使いいただけます。

ミディアムブラウン 耐荷重(kg)座面:80 座面高さ(mm)430 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×530×700 折りたたみ寸法(mm)430×785×90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする