不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 脇机・ワゴン
スリムインキャビネット SC-3056NA
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06080037
品番
79543
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
幅(mm)
300
高さ(mm)
560
奥行(mm)
400
段数
3
キャスター
あり
引出し許容積載量(kg)
5
総耐荷重(kg)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません