卓上ガラスコレクションケース WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06080168 品番63946
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ビギナーでも取り入れやすい!卓上タイプのガラスコレクションケース
収納棚やテレビ台などの上に置ける卓上型デザイン。お気に入りのコレクションやアクセサリーなどをホコリから守り、綺麗な状態で展示できます。
幅39×奥行16cmのスペースで自由にレイアウトを楽しめます。内寸高さは上段18cm、下段20cmです。
扉は2枚の開き戸仕様。マグネット式で手軽に開閉できます。
お気に入りのコレクションを様々な角度から楽しめる背面ミラー仕様です。
ガラス板が滑らないよう、ラバー付きのダボでしっかり固定。
透明感のあるガラスは全面が強化ガラス。5mmの厚さがあり高級感を演出してくれます。

厚さ(mm)ガラス棚板:5 寸法(mm)ガラス棚板:315×315 高さ(mm)425 有効内寸(mm)上板:390×150×180、下板:390×160×200 耐荷重(kg)ガラス棚板:3 奥行D(mm)200 幅W(mm)425

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする