工具不要折りたたみパイプベッド easy BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06080360 品番87495
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

工具不要でパパっと組み立てられる!折りたたみパイプベッド
広げて4か所のネジを手で締めるだけで完成!工具要らずですぐに使えます。
幅97.5×奥行195cmの一般的なシングルサイズです。
しっかり身体を支えられるように、桟フレームを10本使用しています。また、最も負担のかかる部分にはU字フレームをつけ、ぐらつきを防止します。
空気に触れる面積が多く通気性がバツグンなため、カビや湿気の発生を防ぎます。
ベッド下は31cmあり、収納ボックスやスーツケースなどを収納できます。
折りたたむと奥行11cmになりコンパクトに。引越しの時や来客時にも便利です。

床面高さ(mm)340 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×1950×340

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
沖縄地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする