不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
ヘーゼル TVボード ミドルブラウン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06080430
品番
86944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
天板耐荷重(kg)
50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1590×395×395
色
ミドルブラウン
幅(cm)
1590
耐荷重(kg)
可動棚:5、固定棚:10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません