ラウンドテーブル #GT92JP

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06080491 品番81060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

木のぬくもりを感じられるラウンドテーブル
ラウンドの天板が可愛らしく脚部も安定感抜群のデザインです。
幅68.5×奥行68.5cmの天板は2人でつかうのにも十分な大きさです。耐荷重は約10kgです。
高い防虫効果と耐久性のあるアカシア材を使用。オイルステイン仕上げを施しており、時間が経つにつれて木の風合いが増します。
折りたたむと厚さ6cmになり、使わないときはすき間に収納できます。
天板には直径4cmのパラソルホールが開いており、別売りのパラソルを差し込んで使うことができます。
重量は約7kgと軽量で、女性一人でも持ち運ぶことができます。

穴径(Φmm)パラソル:40 天板耐荷重(kg)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×685×720 折りたたみ寸法(mm)685×60×970

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする