キッチンカウンター サージュ WH×NA 90幅(96819)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06080509 品番99522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

作業効率を上げるキッチンカウンター
ホワイト×ナチュラルカラーで、どんなインテリアにも馴染みやすいキッチンカウンターです。
2つの戸棚に分かれていて、細やかな収納が可能。食器や缶詰、お菓子などスッキリ収納できます。
お好みの高さに合わせて、棚の付け替えができます。
引き出して使えるスライド棚です。炊飯時やお湯を沸かす際に出して使うことで、蒸気による棚の劣化を防ぐことができます。
2つの引き出しにはお箸やランチマットなど、かさばる小物をすっきり収納できます。
スライド棚の奥には2口のコンセントがついているので、使い勝手もバツグンです。

キャスター(mm)高さ/厚さ:55/42 耐荷重(kg)トレー:5 天板耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×410×890 総耐荷重(kg)30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする