プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイラック アーチ型 小型の観葉植物などをよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。グリーンと相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。 アーチの上部にフックを引っかけると、吊り下げ式のグリーンも楽しむことができます。 天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。 グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。 裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。 アーチ型のラックを組み合わせると雰囲気も変わり、より素敵なインテリアに早変わり!
デザイン良し、価格良しなのですが、致命的な欠点が有ります。それは一番底に位置する棚板の長さ(幅)が短いため、少し当たっただけでアーチ状のフレームの弧を描く外側に簡単に転倒します。これは設計上のミスだとおもいます。我が家では2つセットで購入したので左右のフレーム上部に有るフックを掛けるリング同士をテグスで繋ぐ事で転倒防止の対策をしています。DIYの得意な方は下部の棚板の長さを延長した物に交換すると良いでしょう。メーカーさんには早急に仕様変更を望みます。