36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789

36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789
36696 置時計 ウッド スクエア NA 不二貿易 06080789

置時計 ウッド スクエア NA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06080789品番36696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

木目の優しいナチュラル置時計
天然木のフレームで、すっきりしたシンプルデザイン。長く使っていても飽きの来ないデザインです。
スイープムーブメントの秒針で音も静かです。
始めは優しく鳴り、4段階の変化をつけて音を届けます。背面のスイッチでアラームをオンオフできます。
背面のボタンでバックライトが光ります。暗い中でも時間の確認がカンタンに。
コンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●別売:単3電池1個(別売)●ムーブメント:OSTER F555●ムーブメントタイプ:スイープ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×102

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする