置時計 ウッド スクエア WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06080798 品番36697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

木目の優しいナチュラル置時計
天然木のフレームで、すっきりしたシンプルデザイン。長く使っていても飽きの来ないデザインです。
スイープムーブメントの秒針で音も静かです。
始めは優しく鳴り、4段階の変化をつけて音を届けます。背面のスイッチでアラームをオンオフできます。
背面のボタンでバックライトが光ります。暗い中でも時間の確認がカンタンに。
コンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●ムーブメント:OSTERF555 ホワイト 電源単3電池1個(別売) 表示方式アナログ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×102 アラーム 連続秒針 スヌーズ ライト機能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする