収納付きペットステップ チャコール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06080859 品番53723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ペットの足腰の負担を軽減!収納付きペットステップ
一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。
ソファやベッドなど自分の体格の2〜3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。
ソファの座面高は通常38〜42cmほどあるのジャンプも大変!2段ステップになっているので、楽にソファへ移動できます。
ステップは程よい柔らかさなので、ペットが乗り降りする際の衝撃も緩和します。
ステップの中にはペットの洋服やおもちゃなどをしまうことができ、スペースを有効活用できます。
開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ8cmまでコンパクトに!

耐荷重(kg)10 下段高さ(mm)150 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする