ペットハウス ルーフベッド付き BE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06081051 品番53718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

楽しみ2通り!ルーフベット付きペットハウス
落ち着いたカラーのデザインでインテリアに合わせやすく、どんな空間にも馴染みます。
直径18cmと広すぎない入口で、中の温められた空気をキープ。光が入りにくいので、日中でも暗く安心できる場所を作れます。
中は幅38×奥行38cmの程よいスペースで、ブランケットをいれても余裕のある広さです。
ルーフベッドまでは高さ30cmと低めの高さ設計で、飛び乗って遊ぶこともできます。
ペットをルーフベットに乗せれば、お互いに顔を見ながらくつろげる空間に。
ハウスの内部とルーフベットにはふかふかした柔らかい質感のシートがついており、ペットに心地よさを与えます。

耐荷重(kg)全体8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×375 開口部(mm)W180xH180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする