ワタシの理想を詰め込んだ!見せる推し活収納ボックス
机や棚の上に置ける幅36.6×奥行25×高さ36.6cmのサイズで、お部屋の一角にスッキリ収まります。
ライブで必需品のペンライトは専用ホールに3本まで収納可能。立てて飾ることができます。
前列と後列でそれぞれ6段の高さ調整が可能。アクリルスタンドなどグッズのサイズに合わせてカスタマイズ。
傷がつきやすい大きなサイズのうちわは背面に差し込んで収納!賢く省スペースに収まります。
棚上のアクリル部分は取り外しできるため、上からもグッズの出し入れが可能。またクリア天板なので、ボックス内に光が入り明るい印象になります。
横34.5×縦34.5cmの背板は写真などを入れてオリジナルのデコレーションを楽しむことができます。