置時計 リアム WH

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06081087 品番99231
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

立体的な文字で見やすい!モノトーンな置時計
シンプルなラウンド型の置時計です。モノトーンで誰でも使いやすいデザイン。
スイープムーブメントの秒針で音も静かです。
直径13.4cmコンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。
ハッキリと見やすいゴシック体の数字は離れた場所からでも時間を確認できます。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●ムーブメント:SANGTAI6168S●ムーブメントタイプ:スイープ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×52×134

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする