37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105

37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105
37713 置時計レトロ レッド 不二貿易 06081105

置時計レトロ レッド

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個注文コード06081105品番37713
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フォルムが可愛い!レトロ風な置時計
昔のテレビのようなスクエアフォルムに、アメリカンレトロな雰囲気を醸し出すカラーリングがおしゃれなデザインです。
スイープムーブメントで秒針のカチコチ音がしないので、寝室など静かな空間にも最適です。
ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。
枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
スッキリした細身の脚が可愛らしさを演出。ボリュームのある本体に軽やかさをプラスします。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●ムーブメント:Longdeli 6188●ムーブメントタイプ:スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×66×141

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする