置時計 ベル P.BL

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06081166 品番32703
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フォルムのかわいいベル時計
レトロなベル時計をモダンにアレンジ。文字盤もスッキリと見やすく使いやすいデザインです。
スイープムーブメントの秒針で音も静かです。
コンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。
背面のボタンでバックライトが光ります。暗い中でも時間の確認がカンタンに。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●ムーブメント:OSTERF5348 ペールブルー 電源単3電池1個(別売) 表示方式アナログ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×55×170 アラーム 連続秒針 ライト機能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする